pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64584055 ELEMENTO VOCALE 24VDC BK

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018088

Codice prodotto

WRA64584055

Cod. produttore

64584055

Produttore

WRA

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

88 dB

Sprachausgabeelement aus der KombiSIGN Serie Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Eindeutige Anweisungen in der jeweiligen Landessprache möglich Ausgezeichnete Ton und Klangqualität Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich