WERMA ITALIA SRL - WRA64577075 ELEMENTO SIRENA CONT/ALTERN. 24VAC/DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002236641
Codice prodotto
WRA64577075
Cod. produttore
64577075
Produttore
WRA
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tono regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Volume:
105 dB