pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64458055 LED A LUCE PERM. ULTRABRIGHT 24VDC BU

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787020449

Codice prodotto

WRA64458055

Cod. produttore

64458055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

Extra helle LED-Dauerleuchte aus der KombiSIGN Serie Bis zu 20 mal heller als konventionelle LED-Leuchten Extrem gute Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung Intelligente Regelung der LEDs erzielt immer die maximale Lichtstärke