pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64438055 LED A LUCE PERM. ULTRABRIGHT 24VDC YE

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787020425

Codice prodotto

WRA64438055

Cod. produttore

64438055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED a luce perm. ultrabright 24VDC YE. Fino a 20 volte più luminoso dei faretti LED tradizionali Ottima visibilità anche in caso di luce solare diretta La regolazione intelligente dei LED produce sempre la massima intensità luminosa