pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64432055 EL. LED A DOPPIA INTERM. 24VDC YE

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018378

Codice prodotto

WRA64432055

Cod. produttore

64432055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce flash

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED-Blitzelement aus der KombiSIGN 71 Serie LED-Blitzleuchten weisen eine hohe Lebensdauer und eine niedrigere Stromaufnahme auf. Das sehr helle Aufblitzen der LEDs ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen.