pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63443075 TWINLIGHT 24VAC/DC WH

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787038703

Codice prodotto

WRA63443075

Cod. produttore

63443075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Diametro esterno:

40 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk Twin-Elemente vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen unter einer Artikelnummer TwinLIGHT vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element