WERMA ITALIA SRL - WRA57400075 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC/DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 108 dB
Funzionamento pneumatico - no
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787027240
Codice prodotto
WRA57400075
Cod. produttore
57400075
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
108 dB
Funzionamento pneumatico:
no
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.055 A
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo