WERMA ITALIA SRL - WRA57400060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 108 dB
Funzionamento pneumatico - no
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000000768526
Codice prodotto
WRA57400060
Cod. produttore
57400060
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
108 dB
Funzionamento pneumatico:
no
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.03 A
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo