pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA57005255 TROMBA WM PERMANENTE 24VDC GY

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume - 108 dB

  • Funzionamento pneumatico - no

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003800971

Codice prodotto

WRA57005255

Cod. produttore

57005255

Produttore

WRA

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume:

108 dB

Funzionamento pneumatico:

no

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.35 A

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo