WERMA ITALIA SRL - WRA46112070 MIDI TWINFLASH COMBI 12/24VAC/DC RD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Colore della calotta - Rosso
Tipo di segnale ottico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4049787044155
Codice prodotto
WRA46112070
Cod. produttore
46112070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Colore della calotta:
Rosso
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
110 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Potenza:
1 W
Corrente assorbita:
0.205 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
12
Conforme a EN54-23:
no