WERMA ITALIA SRL - WRA44430075 SIRENA INTERMITTENTE LED BWM 32 SUONI 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Corrente assorbita - 0.26 A
Potenza - 2 W
Colore della calotta - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000002979777
Codice prodotto
WRA44430075
Cod. produttore
44430075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.26 A
Potenza:
2 W
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Volume:
114 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Conforme a EN54-23:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no