WERMA ITALIA SRL - WRA44111068 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.035 A
Potenza - 2 W
Colore della calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000002660323
Codice prodotto
WRA44111068
Cod. produttore
44111068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.035 A
Potenza:
2 W
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
Xeno
Volume:
110 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Conforme a EN54-23:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no