WERMA ITALIA SRL - WRA44101055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 9...60 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4049787006535
Codice prodotto
WRA44101055
Cod. produttore
44101055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
9...60 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
110 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Rosso
Potenza:
2 W
Corrente assorbita:
0.23 A
Lampada:
Xeno
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì