WERMA ITALIA SRL - WRA43911055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 9...60 V
Tipo di corrente - DC
Corrente assorbita - 0.23 A
Potenza - 2 W
Colore della calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000002949831
Codice prodotto
WRA43911055
Cod. produttore
43911055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
9...60 V
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.23 A
Potenza:
2 W
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
Xeno
Volume:
105 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Conforme a EN54-23:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no