pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA43901055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 9...60 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.23 A

  • Potenza - 2 W

  • Colore della calotta - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787006610

Codice prodotto

WRA43901055

Cod. produttore

43901055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

9...60 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.23 A

Potenza:

2 W

Colore della calotta:

Rosso

Lampada:

Xeno

Volume:

105 dB

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Tipo di segnale acustico:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Sirena intermittente WM 32 suoni 9-60VDC. 32 tonalità per i diversi casi di impiego Intensità sonora regolabile fino a 105 dB, a seconda dell'impiego 2 tonalità attivabili esternamente Segnale ottico e acustico attivabile separatamente per una segnalazione a doppio livello