WERMA ITALIA SRL - WRA43331075 SIRENA A LED WM 32 SUONI 24VAC/DC YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Corrente assorbita - 0.41 A
Colore della calotta - Giallo
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
2000002879978
Codice prodotto
WRA43331075
Cod. produttore
43331075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.41 A
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Volume:
108 dB
Tipo di segnale ottico:
Altri
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Conforme a EN54-23:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no