WERMA ITALIA SRL - WRA26234070 MAXI ROTATING 12/24VAC/DC YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Giallo
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043462
Codice prodotto
WRA26234070
Cod. produttore
26234070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.55 A
Tipo di protezione (NEMA):
12
Große LED-Rundumleuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Flexible Signalisierung über große Distanzen (> 20 m Entfernung) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.



