WERMA ITALIA SRL - WRA26214060 MAXI ROTATING 115-230VAC RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Colore della calotta - Rosso
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043332
Codice prodotto
WRA26214060
Cod. produttore
26214060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.17 A
Tipo di protezione (NEMA):
12
Große LED-Rundumleuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Flexible Signalisierung über große Distanzen (> 20 m Entfernung) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen



