WERMA ITALIA SRL - WRA26154070 MIDI ROTATING 12/24V AC/DC BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Blu
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
2000003249695
Codice prodotto
WRA26154070
Cod. produttore
26154070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Blu
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.12 A
Tipo di protezione (NEMA):
12



