pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26142070 MIDI TWINFLASH 12/24VAC/DC CL

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043950

Codice prodotto

WRA26142070

Cod. produttore

26142070

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

12

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED

Mittelgroße LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Signalisierung über mittlere Distanzen (10 – 30 m Entfernung) TwinFLASH: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Blitzlicht und EVS- Blitz) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.