WERMA ITALIA SRL - WRA26134070 MIDI ROTATING 12/24V AC/DC YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Giallo
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043912
Codice prodotto
WRA26134070
Cod. produttore
26134070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.12 A
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mittelgroße LED-Kennleuchte aus der EvoSIGNAL-Serie. Für die Signalisierung über mittlere Entfernungen (10 - 30 m) Rotierender Lichteffekt Bitte bestellen Sie den passenden Montageadapter separat.



