WERMA ITALIA SRL - WRA26134060 Midi Rotating 115-230VAC YE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Colore della calotta - Giallo
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043905
Codice prodotto
WRA26134060
Cod. produttore
26134060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.1 A
Tipo di protezione (NEMA):
12


