WERMA ITALIA SRL - WRA26124070 Midi Rotating 12/24V AC/DC GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Verde
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043851
Codice prodotto
WRA26124070
Cod. produttore
26124070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Verde
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.12 A
Tipo di protezione (NEMA):
12