WERMA ITALIA SRL - WRA26114070 MIDI ROTATING 12/24V AC/DC RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Rosso
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043790
Codice prodotto
WRA26114070
Cod. produttore
26114070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.12 A
Tipo di protezione (NEMA):
12



