WERMA ITALIA SRL - WRA24134050 MC35 UL LAMPADA+CICALINO 10-30V RGB M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 30 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000003003396
Codice prodotto
WRA24134050
Cod. produttore
24134050
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di colori:
7
Numero di modalità:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Segnale acustico incorporato:
sì