WERMA ITALIA SRL - WRA24042055 MC55 UL LAMPADA INCASSO 24V RGY M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000004278816
Codice prodotto
WRA24042055
Cod. produttore
24042055
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di colori:
3
Numero di modalità:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Segnale acustico incorporato:
no