WERMA ITALIA SRL - WRA23150068 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 230VAC BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787007693
Codice prodotto
WRA23150068
Cod. produttore
23150068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12
Kompakte LED-Dauerläuchte ideal für kleine Raumverhältmisse LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite