WERMA ITALIA SRL - WRA23110068 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 230VAC RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787007907
Codice prodotto
WRA23110068
Cod. produttore
23110068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12
Kompakte LED-Dauerleuchte ideal für kleine Raumverhältnisse LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite



