WERMA ITALIA SRL - WRA20030000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004135
Codice prodotto
WRA20030000
Cod. produttore
20030000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC / DC
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12
Luce permanente con collegamento Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di connessione Collegamento senza rimozione dei gruppi