WEIDMULLER - WEI9537680000 SIHA STRAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Materiale del corpo isolante - Altri
Larghezza - 5 mm
Temperatura di esercizio - -50...120 °C
Confezione
20 PZ
EAN
4032248183920
Codice prodotto
WEI9537680000
Cod. produttore
9537680000
Produttore
WEI
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Supporto per l'installazione di un fusibile per morsetti.


