WEIDMULLER - WEI9535310000 MPC 12/17/10 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 175 mm
Altezza - 125 mm
Profondità - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4032248009206
Codice prodotto
WEI9535310000
Cod. produttore
9535310000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
175 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
100 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Poliestere
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì