WEIDMULLER - WEI9529300000 KLIPPON K81 RAL7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Larghezza - 313 mm
Altezza - 404 mm
Profondità - 111 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4008190919047
Codice prodotto
WEI9529300000
Cod. produttore
9529300000
Produttore
WEI
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
313 mm
Altezza:
404 mm
Profondità:
111 mm
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7001
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.