WEIDMULLER - WEI9529210000 KLIPPON K5 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Larghezza - 170 mm
Altezza - 130 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4008190918101
Codice prodotto
WEI9529210000
Cod. produttore
9529210000
Produttore
WEI
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
170 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7001
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
6 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
2.21 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0.221 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
1.989 N



