WEIDMULLER - WEI9526860000 KLIPPON K2 EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Materiale - Alluminio
Altezza - 70 mm
Profondità - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248019137
Codice prodotto
WEI9526860000
Cod. produttore
9526860000
Produttore
WEI
Larghezza:
100 mm
Materiale:
Alluminio
Altezza:
70 mm
Profondità:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Numero di flange:
0
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.