pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9502810000 TBF 56/30/18 7035

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9502810000 TBF 56/30/18 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 302 mm

  • Altezza - 558 mm

  • Profondità - 175 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248235209

Codice prodotto

WEI9502810000

Cod. produttore

9502810000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

302 mm

Altezza:

558 mm

Profondità:

175 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.