WEIDMULLER - WEI9500660000 PCF 7.50/06/180 3.5SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione Faston
Numero di collegamenti elettrici - 6
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
100 PZ
EAN
4008190191696
Codice prodotto
WEI9500660000
Cod. produttore
9500660000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione Faston
Numero di collegamenti elettrici:
6
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
18.4 mm
Tensione nominale:
690 V
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie di collegamento:
Altri
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP00