WEIDMULLER - WEI9500490000 PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione Faston
Numero di collegamenti elettrici - 10
Passo del connettore - 5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
4008190549343
Codice prodotto
WEI9500490000
Cod. produttore
9500490000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione Faston
Numero di collegamenti elettrici:
10
Passo del connettore:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
18.4 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie di collegamento:
Altri
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP00