pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9457692000 SAIL-M12BW-5-20U

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9457692000 SAIL-M12BW-5-20U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Ad angolo retto

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248848133

Codice prodotto

WEI9457692000

Cod. produttore

9457692000

Produttore

WEI

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Ad angolo retto

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

60 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.