pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9457460150 SAIL-M8BW-3L1.5U

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9457460150 SAIL-M8BW-3L1.5U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Angolo retto

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248531516

Codice prodotto

WEI9457460150

Cod. produttore

9457460150

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.