WEIDMULLER - WEI9455650000 POS-4P M12 PG13,5 150MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.15 m
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della custodia del connettore 1 - Metallo
Materiale della custodia del connettore 2 - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4008190076467
Codice prodotto
WEI9455650000
Cod. produttore
9455650000
Produttore
WEI
Lunghezza:
0.15 m
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67