WEIDMULLER - WEI8951810000 VSPC BASE 1CL FG EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti dati
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248743056
Codice prodotto
WEI8951810000
Cod. produttore
8951810000
Produttore
WEI
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti dati
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
sì



