WEIDMULLER - WEI8948620000 MCZ OVP HF 5V 0,3A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 5...5 V
Tensione nominale DC - 5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 7 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248738878
Codice prodotto
WEI8948620000
Cod. produttore
8948620000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
5...5 V
Tensione nominale DC:
5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
7 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
15 V
Livello di protezione filo-terra:
30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20