pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8924730000 VSPC BASE 1CL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8924730000 VSPC BASE 1CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti dati

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248696376

Codice prodotto

WEI8924730000

Cod. produttore

8924730000

Produttore

WEI

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti dati

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.