WEIDMULLER - WEI8924670000 VSPC RS485 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 5...5 V
Tensione nominale DC - 5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa AC - 5 V
Tensione massima continuativa DC - 6.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4032248696314
Codice prodotto
WEI8924670000
Cod. produttore
8924670000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
5...5 V
Tensione nominale DC:
5...5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa AC:
5 V
Tensione massima continuativa DC:
6.4 V
Corrente nominale di carico:
450 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
15 V
Livello di protezione filo-terra:
35 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
35 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
500 V
Frequenza:
113.6...113.6 MHz
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20