pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8924660000 VSPC TELE UK0 2WIRE

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 127...127 V

  • Tensione nominale DC - 120...120 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 130 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248696307

Codice prodotto

WEI8924660000

Cod. produttore

8924660000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

127...127 V

Tensione nominale DC:

120...120 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente nominale di carico:

450 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

250 V

Livello di protezione filo-terra:

450 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

450 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

650 V

Frequenza:

101.7...101.7 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.