WEIDMULLER - WEI8924610000 VSPC MOV 2CH 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230...230 V
Tensione nominale DC - 230...230 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Tensione massima continuativa DC - 350 V
Confezione
1 PZ
EAN
4032248696253
Codice prodotto
WEI8924610000
Cod. produttore
8924610000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
230...230 V
Tensione nominale DC:
230...230 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
850 V
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20