pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8924570000 VSPC GDT 2CH 90V

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8924570000 VSPC GDT 2CH 90V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 48...48 V

  • Tensione nominale DC - 68...68 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 50 V

  • Tensione massima continuativa DC - 72 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248696215

Codice prodotto

WEI8924570000

Cod. produttore

8924570000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

48...48 V

Tensione nominale DC:

68...68 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

50 V

Tensione massima continuativa DC:

72 V

Corrente nominale di carico:

2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

650 V

Livello di protezione filo-terra:

1000 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

1000 V

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.