WEIDMULLER - WEI8924320000 VSPC 4SL 24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa DC - 28 V
Corrente nominale di carico - 300 A
Livello di protezione filo-terra - 40 V
Confezione
1 PZ
EAN
4032248695966
Codice prodotto
WEI8924320000
Cod. produttore
8924320000
Produttore
WEI
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa DC:
28 V
Corrente nominale di carico:
300 A
Livello di protezione filo-terra:
40 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
40 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
450 V
Frequenza:
4...4 MHz
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20