WEIDMULLER - WEI8924270000 VSPC BASE 2CL FG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti dati
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248695911
Codice prodotto
WEI8924270000
Cod. produttore
8924270000
Produttore
WEI
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti dati
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
sì