WEIDMULLER - WEI8902810000 IE-M12-PCBCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Categoria di sovratensione - II 
- Tipo di cavo collegabile - Altri 
- Materiale (del corpo) - Ottone 
- Rivestimento della custodia - Nichelato 
Confezione
- 60 PZ 
EAN
4032248658190
Codice prodotto
WEI8902810000
Cod. produttore
8902810000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Categoria di sovratensione:
II
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-25...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65


